※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 小形六角ナット 2種(S45C/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42924962 M10 小形六角ナット 2種(S45C/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42924962

小形六角ナット 2種(S45C/3価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42924962 品番 M10
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
ねじの呼びM10 材質S45C(H) ねじピッチ1.5 寸法m(mm)8 厚さ(mm)8 規格2種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)14 表面処理3価ホワイト 二面幅S(mm)14 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42924953
2021-02-04
用途:
車両整備

製品の品質に問題はありません。
しかし見本の画像が異常に不鮮明であるえに
3価ホワイトの製品であるのに画像の物は明らかにクロメートの色であり
混乱を招く表示になっているのは最悪です。
この点でたいへん不満があるので星はマイナス4の一つ。

対象商品:
42924953
2015-06-12
用途:
バイク レストア
自動車・二輪車・自転車関連業

M8の二面幅12mmかつS45CH(焼入品)8T相当のナットを安価な価格で購入でき,非常に助かります.

三価ホワイトのメッキ状態も良く,使用環境の厳しいバイクでも長く使えるかと思います.

また,何かと必要となるサイズですが,他では取り扱いが少ないので,継続して購入したいと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
717:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする