※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィット(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42925041
品番
1"1/8
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1-1/8
材質
S45C(H)
山数
7
寸法m(mm)
22
厚さ(mm)
22
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
46
表面処理
生地
二面幅S(mm)
46
ねじ山種類
ウィット