大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィット(ステンレスコート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42925093
品番
W3/8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
ステンレス
山数
16
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
コート
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
ウィット