※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィット(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42925102
品番
1"
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
パック単位の小口販売です。
並目
インチサイズ
ねじの呼び
W1
材質
鉄
山数
8
寸法m(mm)
20
厚さ(mm)
20
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
41
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
41
ねじ山種類
ウィット