※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42925154
品番
1"
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W1
材質
鉄
山数
8
寸法m(mm)
20
厚さ(mm)
20
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
41
表面処理
ドブ
二面幅S(mm)
41
ねじ山種類
ウィット
注意
ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。