※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィット(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42925181
品番
1"1/2
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1-1/2
材質
鉄
山数
6
寸法m(mm)
30
厚さ(mm)
30
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
58
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
58
ねじ山種類
ウィット