※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42925285
品番
M42
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
材質
S45C(H)
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
34
厚さ(mm)
34
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
65
表面処理
生地
二面幅S(mm)
65
ねじ山種類
メートル細目