※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M48 六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/生地) 大阪魂 42925294 M48 六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/生地) 大阪魂 42925294

六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42925294 品番 M48
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ねじの呼びM48 材質S45C(H) ねじピッチ3 寸法m(mm)38 厚さ(mm)38 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)75 表面処理生地 二面幅S(mm)75 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
790:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする