※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M36 六角ナット 1種 極細(鉄/生地) 大阪魂 42925452 M36 六角ナット 1種 極細(鉄/生地) 大阪魂 42925452

六角ナット 1種 極細(鉄/生地)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42925452 品番 M36
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質 ねじピッチ1.5 寸法m(mm)29 ねじの呼びM36 厚さ(mm)29 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)55 表面処理生地 二面幅S(mm)55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
なかなか売っていない
その他業種

極細目のナットはなかなかその辺の商店、工具店、ホームセンターでは取り寄せになる
今回バイクリアサスペンションオーバーホールにエアーバルブ設置のためサス本体にナット溶接するため極細目M8探して購入
モノタロウで小分けで買えて満足

対象商品:
42211836
2024-01-02
用途:
バイクのメンテナンス用
旭高珠算塾 様 (サービス業)

このM18-1.0のナットと家に有った銅板とニトリルゴムで燃料タンクの栓を作りました、錆び取り作業用ですがとても重宝しております。

対象商品:
42211811
2020-12-08
用途:
機械のメンテナンスに使用しました。
モトアート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

丁度M12 P1.0 極細ナットが不足していましたので使用しました。
良い感じで仕上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
42211811
2019-01-18
用途:
締め付けボルト
製造業

安くて強度も十分あるため重宝しています。M12×1はあまり無いので助かっています

1人が参考にしています
対象商品:
42211802
2017-04-27
用途:
ナットを紛失してしまったので
星野製作所 様 (製造業)

注文翌日に届いたので助かりました、
ピッチ0.75が近所のホームセンター3軒とも
無かったのでこちらでお世話になりました。
品質も問題ありません。

対象商品:
42211802
2016-01-14
用途:
電気用の留めナット
その他業種

近所で購入することができない商品だったので、助かりました。

対象商品:
42925477
2017-04-11
用途:
バイクのメンテ用
自動車・二輪車・自転車関連業

流用目的で購入しましたが、やはりSSTを買うことにしました

対象商品:
42211854
2014-08-28
用途:
ネジゲージの代用として
製造業

旋盤加工で使うM33P1.5のネジゲージが無いので六角ナットで代用しました。
安くて1個から購入できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする