M42 六角ナット 1種 極細(鉄/生地) 大阪魂 42925477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M42 六角ナット 1種 極細(鉄/生地) 大阪魂 42925477
M42 六角ナット 1種 極細(鉄/生地) 大阪魂 42925477

六角ナット 1種 極細(鉄/生地)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM42
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)34
内容量1個注文コード42925477品番M42
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ねじピッチ1.5寸法m(mm)34ねじの呼びM42厚さ(mm)34規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)65表面処理生地二面幅S(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: なかなか売っていない
その他業種

極細目のナットはなかなかその辺の商店、工具店、ホームセンターでは取り寄せになる
今回バイクリアサスペンションオーバーホールにエアーバルブ設置のためサス本体にナット溶接するため極細目M8探して購入
モノタロウで小分けで買えて満足

対象商品 : 42211836
2024-01-02
用途: バイクのメンテナンス用
旭高珠算塾サービス業

このM18-1.0のナットと家に有った銅板とニトリルゴムで燃料タンクの栓を作りました、錆び取り作業用ですがとても重宝しております。

対象商品 : 42211811
2020-12-08
用途: 機械のメンテナンスに使用しました。
モトアート自動車・二輪車・自転車関連業

丁度M12 P1.0 極細ナットが不足していましたので使用しました。
良い感じで仕上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42211811
2019-01-18
用途: 締め付けボルト
製造業

安くて強度も十分あるため重宝しています。M12×1はあまり無いので助かっています

1が参考にしています
対象商品 : 42211802
2017-04-27
用途: ナットを紛失してしまったので
星野製作所製造業

注文翌日に届いたので助かりました、
ピッチ0.75が近所のホームセンター3軒とも
無かったのでこちらでお世話になりました。
品質も問題ありません。

対象商品 : 42211802
2016-01-14
用途: 電気用の留めナット
その他業種

近所で購入することができない商品だったので、助かりました。

対象商品 : 42925477
2017-04-11
用途: バイクのメンテ用
自動車・二輪車・自転車関連業

流用目的で購入しましたが、やはりSSTを買うことにしました

対象商品 : 42211854
2014-08-28
用途: ネジゲージの代用として
製造業

旋盤加工で使うM33P1.5のネジゲージが無いので六角ナットで代用しました。
安くて1個から購入できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする