大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42925547
品番
M30
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
寸法m(mm)
24
厚さ(mm)
24
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
46
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約53.1
二面幅S(mm)
46
寸法dk(mm)
約44
ねじ山種類
メートル並目