大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 細目 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42925601
品番
M12
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ
1.25
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
関連資料:
(0.13MB)