※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(細目)(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42925617
品番
M72
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M72
材質
S45C(H)
ねじピッチ
6
寸法m(mm)
58
厚さ(mm)
58
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
105
表面処理
生地
二面幅S(mm)
105
ねじ山種類
メートル細目