※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 細目(鉄/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42925757
品番
M16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
24
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
24
ねじ山種類
メートル細目