※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(細目P=3.0)(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42926064
品番
M80
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M80
材質
S45C(H)
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
64
厚さ(mm)
64
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
115
表面処理
生地
二面幅S(mm)
115
ねじ山種類
メートル細目