六角ナット 1種(S45C/三価ブラック)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 42926256 品番 M8
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM8 材質S45C ねじピッチ1.25 寸法m(mm)6.5 表面処理三価ブラック 熱処理H 厚さ(mm)6.5 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)13 寸法e(mm)約15 二面幅S(mm)13 寸法dk(Φmm)約12.5 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42926265
2024-02-29
用途:
ボルトの締め付けに

安価で、バラで買えるのがとても良いと思います。100単位での販売が多い中、本当に助かります。強度もあると思いますのでいいと思います。

対象商品:
42926265
2024-05-07
用途:
自動車整備
その他業種

マフラーのボルトが腐食したので切断し除去、溶接ナットも腐食で除去しました。熱に強い435C貫通ボルトに変更しナットをS45Cにしました。通常のナットよりも強度と熱に強いので選び、耐熱塗料を吹いて処置しました。

対象商品:
42926265
2023-08-11
用途:
ブロック塀の補強のため、部品として購入しました。

ブロック塀の補強のため、部品として購入しました。
ボルトの部品としてこれ以上の改良は必要ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
42926283
2023-02-12
用途:
溶接の下地剤として
建設業・工事業

便利なホームセンターに特殊なサイズのボルトが無く!
「モノタロウ」さんは!たいへんありがたいです。

対象商品:
42926256
2019-07-08
用途:
車のメンテ

外国車の部品は高価であるため、寸歩が同じこのナットを購入しました。純正部品と遜色ないです。ナットの種類が豊富なのがいいです。

対象商品:
42215126
2018-05-07
用途:
架台、高さ調整用足の固定
サービス業

高さ調整が可能な、架台の足の部分のダブルナット締め(固定)に使用させて頂きました♪
ボルト部も同色の黒色で、市販のホームセンターなどに無かったので助かりました(^^)

対象商品:
42215117
2017-07-07
用途:
椅子の留め具
その他業種

白木の椅子に脚の留め具として使用。
見栄えがして良い。

対象商品:
42926256
2016-08-17
用途:
クルマの部品取付

精度はもちろん、仕上げもキレイで満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2568:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする