大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(S45C/ドブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42926326
品番
M24
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
S45C(H)
ねじピッチ
3.0
寸法m(mm)
19
厚さ(mm)
19
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
36
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
約41.6
二面幅S(mm)
36
寸法dk(Φmm)
約34
ねじ山種類
メートル並目