※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(S45C/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42926353
品番
M33
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
材質
S45C(H)
ねじピッチ
3.5
寸法m(mm)
26
厚さ(mm)
26
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
50
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
約57.7
二面幅S(mm)
50
寸法dk(Φmm)
約48
ねじ山種類
メートル並目