※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(S45C/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42926362
品番
M42
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
材質
S45C(H)
ねじピッチ
4.5
寸法m(mm)
34
厚さ(mm)
34
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
65
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約75
二面幅S(mm)
65
寸法dk(Φmm)
約62
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.43MB)