※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(S45C(A)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42926457
品番
M12
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
S45C(A)
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
寸法e(mm)
約21.9
二面幅S(mm)
19
寸法dk(Φmm)
約18
ねじ山種類
メートル並目