※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(S45C(A)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42926475
品番
M16
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
S45C(A)
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
22
表面処理
生地
寸法e(mm)
約25.4
二面幅S(mm)
22
寸法dk(Φmm)
約21
ねじ山種類
メートル並目