※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(S45C(A)/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び
M20
注文コード
42926484
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
S45C(A)
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
30
表面処理
生地
寸法e(mm)
約34.6
二面幅S(mm)
30
寸法dk(Φmm)
約29
ねじ山種類
メートル並目