※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(S45C(H)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42926502
品番
M64
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M64
材質
S45C(H)
ねじピッチ
6.0
寸法m(mm)
51
厚さ(mm)
51
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
95
表面処理
生地
寸法e(mm)
約110
二面幅S(mm)
95
寸法dk(Φmm)
約92
関連資料:
(0.43MB)