※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42926527
品番
M30
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
寸法m(mm)
24
厚さ(mm)
24
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
46
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
約53.1
二面幅S(mm)
46
寸法dk(Φmm)
約44
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.43MB)