※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M64 六角ナット 1種(鉄/クロメート) 大阪魂 42926633 M64 六角ナット 1種(鉄/クロメート) 大阪魂 42926633

六角ナット 1種(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42926633 品番 M64
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ねじの呼びM64 材質 ねじピッチ6.0 寸法m(mm)51 厚さ(mm)51 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)95 表面処理クロメート 寸法e(mm)約110 二面幅S(mm)95 寸法dk(Φmm)約92 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2931:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする