※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42926642
品番
M27
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄
ねじピッチ
3.0
寸法m(mm)
22
厚さ(mm)
22
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
41
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約47.3
二面幅S(mm)
41
寸法dk(Φmm)
約39
ねじ山種類
メートル並目