※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42926651
品番
M30
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
寸法m(mm)
24
厚さ(mm)
24
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
46
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約53.1
二面幅S(mm)
46
寸法dk(Φmm)
約44
ねじ山種類
メートル並目