※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42926703
品番
M27
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄
ねじピッチ
3.0
寸法m(mm)
22
厚さ(mm)
22
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
41
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
約47.3
二面幅S(mm)
41
寸法dk(Φmm)
約39
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。