大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42926721
品番
M33
在庫数量:残り3点
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
アウトレット
¥339
¥
279
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
寸法m(mm)
26
厚さ(mm)
26
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
50
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
約57.7
二面幅S(mm)
50
寸法dk(Φmm)
約48
関連資料:
(0.43MB)
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。