※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/パーカー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42926782
品番
M36
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
鉄
ねじピッチ
4.0
寸法m(mm)
29
厚さ(mm)
29
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
55
表面処理
パーカー
寸法e(mm)
約63.5
二面幅S(mm)
55
寸法dk(Φmm)
約53
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.43MB)