※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種 ウィット(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42926956
品番
1/2
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
山数
12
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
21
表面処理
生地
二面幅S(mm)
21
ねじ山種類
ウィット