※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種 細目(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42927035
品番
M16
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
24
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約27.7
二面幅S(mm)
24
寸法dw(Φmm)
約23
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。