※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種 細目(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
ねじの呼び
M18
注文コード
42927096
品番
M18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M18
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
15
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
27
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約31.2
二面幅S(mm)
27
強度区分
4T
寸法dw(Φmm)
約26
ねじ山種類
メートル細目