※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(14個)
ねじの呼び
M10
注文コード
42927141
品番
M10
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約19.6
二面幅S(mm)
17
寸法dw(Φmm)
約16.5
ねじ山種類
メートル細目