※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
ねじの呼び
M14
注文コード
42927157
品番
M14
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M14
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
22
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約25.4
二面幅S(mm)
22
寸法dw(Φmm)
約21
ねじ山種類
メートル細目