※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種(ステンレス/ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42927351
品番
M8
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
約15
二面幅S(mm)
13
寸法dw(Φmm)
約12.5