※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/8 六角ナット 2種ウィット(ステンレス) 大阪魂 42927473 5/8 六角ナット 2種ウィット(ステンレス) 大阪魂 42927473 5/8 六角ナット 2種ウィット(ステンレス) 大阪魂 42927473

六角ナット 2種ウィット(ステンレス)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42927473 品番 5/8
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
ねじの呼び寸法W5/8 材質ステンレス 山数11 二面幅(mm)26 二面幅S(mm)26 規格2種 ねじの種類ナット ねじ山種類ウィット
関連資料:(0.18MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42218093
2022-07-20
用途:
マリンエンジン整備用
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

インチ、スタッドボルトと同時購入した。こういう比較的特殊なものを気軽に購入できることは、地方に住むものとしては助かります。

対象商品:
42218084
2021-09-30
用途:
グレーチングの固定

インチ捻子のステンレスナットを少ない数買えるので助かりました。

対象商品:
42218084
2020-10-07
用途:
アーム修理
製造業

インチネジはホームセンターでなかなか入手できないので
大いに助かった!

対象商品:
42927473
2018-04-02
用途:
ちょっとした工作

使用する予定で購入しましたが、結局使わなかったので捨てました。(笑い)今度又使う予定が出来ましたので、リピ購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3137:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする