※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8 六角ナット 3種 ウィット(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42927491 3/8 六角ナット 3種 ウィット(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42927491

六角ナット 3種 ウィット(鉄/3価ホワイト)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(16個) 注文コード 42927491 品番 3/8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びW3/8 材質 山数16 寸法m(mm)6 厚さ(mm)6 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 表面処理3価ホワイト 二面幅S(mm)17 ねじ山種類ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42927507
2021-01-26
用途:
パーツの固定
その他業種

近所の店にはウィットの3種ナットがなかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2301:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする