※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 ウィット(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42927543
品番
5/8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
山数
11
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
26
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
26
ねじ山種類
ウィット