※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 ウィット(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42927561
品番
1/2
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
山数
12
寸法m(mm)
7
厚さ(mm)
7
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
21
表面処理
生地
二面幅S(mm)
21
ねじ山種類
ウィット