※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 六角ナット 3種 その他細目(鉄/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 42927586 M12 六角ナット 3種 その他細目(鉄/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 42927586

六角ナット 3種 その他細目(鉄/三価ブラック)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42927586 品番 M12
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M12 ねじピッチ1.5 寸法m(mm)7 材質 表面処理三価ブラック 厚さ(mm)7 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)19 二面幅S(mm)19 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42218294
2016-06-24
用途:
自転車玉押しの固定

これと厚めのワッシャーを接着剤でくっつけて。薄型細目フランジナットとして自転車の玉押し固定ナットとして使っています。本ナットをホイールの玉押し側、ワッシャーは自転車の本体側にしています。これはホームセンターでもネットでもまず見つからないので助かりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3932:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする