※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 その他細目(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42927595
品番
M24
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
関連資料:
(0.39MB)