※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 細目(鉄/3価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42927674
品番
M18
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
11
厚さ(mm)
11
色
黒
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
27
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
27
ねじ山種類
メートル細目