※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 六角ナット 3種 細目(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42927744 M10 六角ナット 3種 細目(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42927744

六角ナット 3種 細目(鉄/ニッケル)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(11個) 注文コード 42927744 品番 M10
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.25 寸法m(mm)6 厚さ(mm)6 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 表面処理ニッケル 二面幅S(mm)17 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42927762
2014-03-26
用途:
金属同士の結合

普通に使える。近くには細目ナットの種類があまり売っていないので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2366:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする