※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 細目(鉄/パーカー)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(28個)
ねじの呼び
M8
注文コード
42927814
品番
M8
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
5
厚さ(mm)
5
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
表面処理
パーカー
二面幅S(mm)
13
ねじ山種類
メートル細目