M22 六角ナット 3種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42927911

 

M22 六角ナット 3種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42927911
M22 六角ナット 3種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42927911

六角ナット 3種 切削 左ねじ(ステンレス)

(12件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
ねじの呼び寸法M22
ねじピッチ2.5
二面幅(mm)32
内容量1個注文コード42927911品番M22
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
ねじの呼び寸法M22ねじピッチ2.5二面幅(mm)32材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42219247
2019-12-14
用途: 車のショートスタビ交換パーツとして
製造業

ショートスタビに大阪魂のロッドエンドを使用しています。
右ネジタイプを左右に使用すると180度方向が違うために、全く同じ長さにはできません。
そこで大阪魂の左ねじロッドエンドを購入し、次に必要となるのが左ねじのナットになります。
右ネジ用ナットと比べると2個1組で割高ですが、数を沢山必要とするわけではないので満足です。(まだ取付はしていません。)

1が参考にしています
対象商品 : 42219222
2018-12-23
用途: バイクのリンクロッド用
その他業種

バイクのリンクロッドのナットを整備中に紛失してしまい、購入するためにホームセンターをはしごするもどこにもありませんでした。困り果てて、モノタロウさんで検索したところすぐに見つかりました。サイズもばっちりで本当に助かりました。

対象商品 : 42219247
2018-04-10
用途: トルクロッドに
自動車・二輪車・自転車関連業

左のSUSの3種が手軽に買えるモノタロウはステキです。

対象商品 : 42219247
2017-11-16
用途: バイク

バイクのリヤサス調整リンクを作製しましたので、左ネジがあって大変助かりました。

対象商品 : 42219247
2017-10-25
用途: バイク

バイクの車高調整リンクの作成に購入しました、左ネジはホームセンターに置いていないので大変助かりました。

対象商品 : 42219222
2018-01-19
用途: 車内装備品用の緩み防止
エスケイテクノサポート

M6を購入したが、使えなかった
ネジ山の相違なのか? 少量(2パック)購入で600円程度
だが、これが、現場だったらと思うと損害大
返品するにしても、手間がかかるので、面倒
ちゃんと原因を報告(開示)してほしい
次に買いたいときに、不安で注文できない

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
製造先に確認しましたところ、過去に例がない為、
原因は製品の状態を確認してみないと分かりかねるとのことです。
大変お手数ではございますが一度お預かりさせて頂くことは可能でしょうか。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 42219256
2016-06-24
用途: バイク整備

リアサスの改造用、薄目でちょうどよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 42219222
2016-03-12
用途: バイク整備
サービス業

問題無く使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3796:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする