※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 切削(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42927927
品番
M48
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M48
材質
ステンレス
山数
5
寸法m(mm)
29
厚さ(mm)
29
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
75
二面幅S(mm)
75
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.43MB)