※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
42927936
品番
M6
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ
1
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.21MB)