M2.6 六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂 42927963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(57個)
ねじの呼びM2.6
ねじピッチ0.45
厚さ(mm)1.6
内容量1パック(57個)注文コード42927963品番M2.6
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM2.6材質黄銅ねじピッチ0.45厚さ(mm)1.6規格3種ねじの種類ナット表面処理生地二面幅(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42219536
2017-06-12
用途: 機器のメンテナンス時

多数のホームセンターで探しましたがM3.5-ピッチ0.6は取り扱っていません。非常に助かりました。

対象商品 : 42219545
2018-04-19
用途: 部品組み立て
製造業

商品の到着が早く助かっています、今後もよろしくお願いします。

対象商品 : 42927963
2016-02-04
用途: ねじ止め用

商品写真を見て少し不安があったが、送られたものは見た目もよく通常に使用できた。

1が参考にしています
対象商品 : 42219563
2014-11-22
用途: 電気設備

近くの店には 黄銅製がなく今回は利用しました、問題は無く使用しています。

対象商品 : 42219527
2014-05-07
用途: 消耗品の交換

近所で手に入らずこちらで購入しました。商品自体はすばらしく求めていたものですがたくさん入っているのでもう買うことはないと思います(笑)

対象商品 : 42219545
2018-01-10
用途: スピーカーターミナルの内部配線接続に使用。
建設業・工事業

スピーカーシステムの信号経路から磁性体を排除する目的で、既存の鉄製ナットからこの真鍮製ナットに変えました。薄い3種ナットなので、2重掛けでロックナットとしても機能し、良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする