※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 切削(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M72
注文コード
42928033
品番
M72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M72
材質
鉄
ねじピッチ
6
寸法m(mm)
42
厚さ(mm)
42
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
105
表面処理
生地
二面幅S(mm)
105